Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691 Gr.10 blau EN 388,EN 511 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371617
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069110142X
EAN/GTIN:
     4008198769101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit Slip-Stop-Profil bis -50 °C · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Ausführung: Thinsulate, lebensmittelunbedenklich · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
10
Länge ca.:
300 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HONEYWELL
Material:
Nylon mit PVC-Profilierung
Norm:
EN 388, EN 511
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, esd handschuhe kcl, antistatik handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 9,87*
Lager 1690
142
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 10,13*
1 Tag
190
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 10,31*
1 Tag
550
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 10,39*
1 Tag
190
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,91*
€ 10,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 70 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
ab 80 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 90 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 101,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069111142X
ab € 8,38*
Ähnlich
KCL
069108142X
ab € 8,38*
Ähnlich
KCL
069109142X
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.