Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, schwarz, PVC/Thinsulate, 330mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-475086
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     069111142X
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kat.II, schwarz, PVC/Thinsulate, Größe 11

KCL Kälteschutzhandschuh Ice-Grip 691, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 2121, EN 511Level 120, mit Strickbund, Kältebeständigkeit bis mindestens -50°C, RAL-Zulassung ermöglicht Einsatz in der Lebensmittelindustrie, exzellenter Tragekomfort, sicherer Griff auch bei nassen Teilen, abriebfest und hochflexibel, feuchtigkeitsabweisend, optimale Passform, mit Karabinerhaken, Farbe: schwarz, Material: PVC, warmes Innenfutter aus Thinsulate®, Länge: ca. 300 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, Kälteschutz, Handschutz, Kälte-Schutzhandschuh, Fünffingerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Isolierhandschuhe, Schutzhandschuhe, Hitzeschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 9,01*
€ 11,25*
1 Tag
136
10
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 11,38*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,88*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 12,76*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,69*
€ 22,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,27*
€ 26,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
069110142X
ab € 8,29*
Sonstiges
KCL
069107142X
ab € 8,28*
Sonstiges
KCL
069108142X
ab € 8,76*
Sonstiges
KCL
069109142X
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.