Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000371427 Herst.-Nr.: 11200000 EAN/GTIN: 0076490475857 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Polyester / Nylon / Glasfaser · komfortabelster Armschützer der Ansell-Reihe · großzügiger Spielraum in der Passform · reduzierte Schweißbildung und Juckreize · anatomische Passform und Größenverstellbarkeit · gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung · Schnittschutzlevel C und Thermoschutzleistung der Stufe 1 · Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstatt (außer Schweißarbeiten), Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, StanzarbeitenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): X· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Ausführung: größenverstellbar· Kontakthitzefestigkeit: Level 1· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Länge ca.: | 475 mm | Farbe: | signalgelb | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | C | Marke: | ANSELL | Material: | Polyester / Nylon / Glasfaser | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Abriebfestigkeit Level 2, Armschutz, Weiterreißfestigkeit Level 4 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,70* | € 10,70* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,86* | € 11,08* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,99* | € 11,50* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,12* | € 11,97* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,04* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 183,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|