Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.9 grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371151
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3715/9
EAN/GTIN:
     4029201132293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnittschutzlevel C · graue PU-Beschichtung · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
PE (HPPE) / PA / Glasfaser / EL
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,79*
1 Tag
324
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,07*
€ 8,52*
1 Tag
324
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,56*
Lager 1690
243
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 8,75*
5 Tage
324
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 8,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 36 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
ab 84 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 108 Paar
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,89*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,89*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,88*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,88*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,88*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,88*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,45*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.