Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3715/9 Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.9 grau PE (HPPE) / PA / Glasfa


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
ASATEX 3715/9 Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.9 grau PE (HPPE) / PA / Glasfa
ASATEX 3715/9 Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.9 grau PE (HPPE) / PA / Glasfa
ASATEX 3715/9 Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.9 grau PE (HPPE) / PA / Glasfa
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251089
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3715/9
EAN/GTIN:
     4029201132293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.9 grau EN 388 PSA II 12 PA nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnittschutzlevel C · graue PU-Beschichtung · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3715/9
Werksnummer:
4000371151
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,061000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 9 grau
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 7,73*
1 Tag
264
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,09*
€ 8,51*
1 Tag
264
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,55*
1 Tag
185
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,13*
€ 8,58*
Lager 1955
264
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 7,27*
€ 8,83*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 7,27* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 105,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 2,02*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 2,02*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 2,02*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3715/10
ab € 6,42*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.