Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske Smart 248501 FFP2/V NR D m.Ausatemventil MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000370705
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     248501
EAN/GTIN:
     4019444004655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2 / V NR D¹ · DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Modell:
248501-FFP2 NR D
Marke:
MOLDEX
Schutzstufe:
FFP2 / V NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 2,66*
14 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,77*
2 Tage
200
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 2,96*
2 Tage
102
20
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,54*
€ 3,11*
Lager 1690
390
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3105
ab € 2,52*
Ähnlich
Moldex/Metric
3100
ab € 1,85*
Ähnlich
Moldex/Metric
2405
ab € 2,10*
Ähnlich
Moldex/Metric
2405 11
ab € 2,79*
Ähnlich
Moldex/Metric
2475
ab € 2,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
3155
ab € 2,84*
Ähnlich
Moldex/Metric
2495
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.