Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex 2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil Smart
Moldex 2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil Smart
Moldex 2485 Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil Smart
Artikel-Nr.:
     1955-2000455827
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     2485
EAN/GTIN:
     4019444004655
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Moldex Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil Smart Norm: EN 149:2001 + A1:2009 Eigenschaften: -- Unterstützt bis zum 10-fachen des AGW-Wertes -- Nicht wiederverwendbar -- DuraMesh®-Maskengitter hält die Maske in Form -- Dank ActivForm® kein Nasenbügel notwendig -- Klimaventil® erleichtert Ein- und Ausatmen -- Rundumbänderung für einfaches Justieren, Auf- und Absetzen -- Komfortable Nasendichtlippe -- Maske kann dank einem Clip, bei Nichtgrbaruch, um den Hals getragen werden
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
2485
Werksnummer:
248501
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
280,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
FFP2
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 2,81*
15 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,92*
3 Tage
200
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,13*
2 Tage
700
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,19*
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3105
ab € 2,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
3100
ab € 1,84*
Ähnlich
Moldex/Metric
2405
ab € 2,11*
Ähnlich
Moldex/Metric
2405 11
ab € 2,78*
Ähnlich
Moldex/Metric
2475
ab € 2,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
3155
ab € 2,84*
Ähnlich
Moldex/Metric
2495
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.