Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascherstandsäule Ø365xH1005mm anthrazit/silber m.Inneneinsatz verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9194491106
Herst.-Nr.:
     3910
EAN/GTIN:
     4030695039104
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
aus Stahlteilen gefertigt, pulverbeschichtet, mit abnehmbarem Kopfteil · mit verzinktem Inneneinsatz für Asche · mit Bodenplatte zum Aufdübeln · inkl. Montagematerial · Aschersäule rund, H 1005 x Ø 365 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Inneneinsatz verzinkt
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/silber
Ausführung:
rund
Ø:
365 mm
Höhe:
1005 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,35*
€ 205,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 167,68*
€ 205,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,06*
€ 206,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,88*
€ 210,10*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,76*
€ 236,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,02*
€ 274,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,76*
€ 231,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 103,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 768,02*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,16*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 318,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 311,87*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 527,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 85,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 68,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 112,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 144,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.