Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 40l L1390xB600xH60mm VA o.Rost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9130451178
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW4 V4A
EAN/GTIN:
     4052462034846
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4 · Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien · Auffangvolumen 20-60 Liter
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
40 l
Breite:
600 mm
Länge:
1390 mm
Ausstattung:
ohne Rost
Material:
Edelstahl
Höhe:
60 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,47*
€ 436,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,22*
€ 443,88*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,40*
€ 446,85*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,92*
€ 457,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,02*
€ 462,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,85*
€ 531,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,54*
€ 515,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,53*
€ 515,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 433,52*
€ 515,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,15*
€ 495,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 416,14*
€ 495,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 416,13*
€ 495,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 416,11*
€ 495,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,40*
€ 463,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,27*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 133,10*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,81*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 876,51*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,99*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,21*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,35*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,36*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,57*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,08*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,05*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 106,56*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,42*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,75*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.