Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B800xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank m.Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9101484658
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-88
EAN/GTIN:
     4025314275827
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
mit ausziehbarer Kleiderstange · ohne Kleiderbügel · schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Schrankbreite:
800 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Kleiderstange
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Fachboden, fachboden stahl, rollladenschrank fachboden, fachboden c+p, Einlegeboden, Einlegeböden, Rollladenschränke, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,44*
€ 76,76*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,58*
€ 76,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 77,18*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,69*
€ 91,00*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 93,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 383,53*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 434,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 330,49*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 512,80*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,70*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10037
ab € 453,97*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10049
ab € 516,58*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10051
ab € 390,68*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 472,00*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 536,51*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 407,54*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10234
ab € 471,20*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10073
ab € 535,76*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10154
ab € 405,89*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10086
ab € 385,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.