Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B800xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank m.Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9101484658
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3201-88
EAN/GTIN:
     4025314275827
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
mit ausziehbarer Kleiderstange · ohne Kleiderbügel · schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Schrankbreite:
800 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Ausführung:
mit Kleiderstange
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Fachboden, fachboden stahl, rollladenschrank fachboden, fachboden c+p, Einlegeboden, Einlegeböden, Rollladenschränke, Schrankboden, Schrankböden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,42*
€ 76,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 76,90*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 76,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,74*
€ 91,43*
28 Tage
24
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 94,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 383,69*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 434,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 330,29*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 513,26*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,63*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10037
ab € 453,93*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10049
ab € 516,09*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10051
ab € 392,47*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 471,44*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 536,74*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 404,56*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10234
ab € 469,33*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10073
ab € 535,30*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10154
ab € 405,20*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10086
ab € 382,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.