Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden B1000xT420mm schwarzgrau f.Rolladenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9101484641
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3202-80
EAN/GTIN:
     4050646577493
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Fach-Boden
schwarzgrau, RAL 7021
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
für Schrankbreite:
1000 mm
passend für:
Rolladenschrank
Farbe:
schwarzgrau, RAL 7021
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 20,36*
€ 28,29*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,61*
€ 28,43*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 28,69*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,21*
€ 30,62*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3232-00|S10035
ab € 382,77*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3233-00|S10106
ab € 433,41*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3231-00|S10068
ab € 330,11*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10048
ab € 516,09*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10046
ab € 389,71*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3212-00|S10037
ab € 452,63*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3213-00|S10049
ab € 512,78*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3211-00|S10051
ab € 389,49*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10231
ab € 470,59*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10076
ab € 533,98*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10049
ab € 407,71*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-00|S10234
ab € 468,33*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-00|S10073
ab € 534,95*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-00|S10154
ab € 407,67*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10028
ab € 280,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.