Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 15l H321xØ255mm rd.VA silber HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000468158
Herst.-Nr.:
     H2515700
EAN/GTIN:
     4012086079630
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Gehäuse aus Edelstahl · Boden mit Gummiring, schwarz · luftdurchlässiges Lochraster
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 l
Farbe:
silber
Ausführung:
rund
Material:
Edelstahl
Ø:
255 mm
Höhe:
321 mm
Marke:
HELIT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 21,64*
€ 29,54*
1
€ 5,50*
ab € 21,00*
€ 29,55*
9 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 21,78*
€ 29,61*
1 Tag
8
1
€ 5,50*
ab € 24,61*
€ 33,41*
Lager 1690
5
1
€ 5,99*
ab € 24,71*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515787
ab € 16,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515795
ab € 16,14*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,21*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515900
ab € 27,15*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 4,09*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,80*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106495
ab € 9,86*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6107895
ab € 13,98*
Ähnlich
WEDO
65201
ab € 12,35*
Ähnlich
WEDO
65254
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.