Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp 3804 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.18mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353270
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-18
EAN/GTIN:
     4013142804180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdicke: 0,14mm· Reißkraft: 30 N / 10mm· Klebkraft: 3,2 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +60 °C
Marke:
KIP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 0,99*
2 Tage
612
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,02*
2 Tage
612
48
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,03*
Lager 1690
459
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,04*
2 Tage
429
48
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,75*
€ 1,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-36
ab € 1,36*
Ähnlich
Kip
3804-48
ab € 1,88*
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
300-18
ab € 1,32*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,27*
Ähnlich
Pictolor
mav10430-1
ab € 0,91*
Ähnlich
Pictolor
mav10259-1
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.