Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 24 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 24 mm breit
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 24 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_804-24
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-24
EAN/GTIN:
     4013142804241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Klebeband, Feinkrepp, KIP 804, 50 m lang, 24 mm breit

Klebeband, Feinkrepp - Standard Qualität, Kip 804
EINSATZGEBIET
Für weniger anspruchsvolle Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.
  • leicht gekrepptes Band mit mittlerer Klebekraft und gutem Haftvermögen
  • Standard-Imprägnierung
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, klebeband krepp 24mmx50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
36
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,31*
8 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,26*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0188* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 47,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-36
ab € 1,37*
Ähnlich
Kip
3804-48
ab € 1,87*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.