Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp 3804 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.48mm Rl.KIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 48 mm breit
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 48 mm breit
Artikel-Nr.:
     1498-4000353273
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-48
EAN/GTIN:
     4013142804487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdicke: 0,14mm· Reißkraft: 30 N / 10mm· Klebkraft: 3,2 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +60 °C
Marke:
KIP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,87*
€ 2,44*
Lager 1498
780
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 2,54*
6 Tage
780
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,76*
2 Tage
780
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,86*
4 Tage
555
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,96* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,18*
Ähnlich
Kip
3804-36
ab € 1,37*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.