Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 18 mm breit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 18 mm breit
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 18 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_804-18
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-18
EAN/GTIN:
     4013142804180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband

Klebeband, Feinkrepp, KIP 804, 50 m lang, 18 mm breit

Klebeband, Feinkrepp - Standard Qualität, Kip 804
EINSATZGEBIET
Für weniger anspruchsvolle Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.
  • leicht gekrepptes Band mit mittlerer Klebekraft und gutem Haftvermögen
  • Standard-Imprägnierung
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 18mm x 50m, abdeckband, abdeckband 50m, Klebebänder, Feinkrepp Masker, Gewebe Masker, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
48
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 0,98*
2 Tage
708
48
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 1,01*
2 Tage
708
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,02*
4 Tage
531
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,06*
6 Tage
708
48
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-36
ab € 1,37*
Ähnlich
Kip
3804-48
ab € 1,88*
Ähnlich
Kip
301-18
ab € 1,53*
Ähnlich
Kip
300-18
ab € 1,32*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,27*
Ähnlich
Pictolor
mav10430-1
ab € 0,91*
Ähnlich
Pictolor
mav10259-1
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.