Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp 3804 MASKING-TEC® leicht gekreppt natur L.50m B.36mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 36 mm breit
Klebeband, 804 Kip Feinkrepp, 50 m lang, 36 mm breit
Artikel-Nr.:
     1498-4000353272
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3804-36
EAN/GTIN:
     4013142804364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten Haftvermögen · für viele gängigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur· Gesamtdicke: 0,14mm· Reißkraft: 30 N / 10mm· Klebkraft: 3,2 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +60 °C
Marke:
KIP
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,80*
Lager 1498
168
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,41*
€ 1,85*
2 Tage
168
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,99*
7 Tage
168
24
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,02*
3 Tage
126
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3804-30
ab € 1,17*
Ähnlich
Kip
3804-48
ab € 1,87*
Ähnlich
Kip
3804-24
ab € 0,94*
Ähnlich
Kip
3804-98
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.