| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000309044 Herst.-Nr.: 04440-00004-00 EAN/GTIN: 4042448361455 |
| | |
|
| | |
| Premium Präzisionskrepp-Qualität für flache und randscharfe Farb-und Lackkanten mit UV Schutz · besteht aus einem besonders reißfesten, flachen Washi Spezialträger und einer UV stabilen Klebmasse · bis zu 26 Wochen im Außenbereich einsetzbar · ermöglicht eine leichte Wiederaufnahme ohne Rückstände oder Beschädigung des Untergrundes · für nahezu alle Maler- und Lackierarbeiten speziell im Außen aber auch Innenbereich · mit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich · auch für leichte Putzarbeiten einzusetzenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau· Gesamtdicke: 0,11mm· Reißkraft: 35N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Oberfläche: | glatt | Marke: | TESA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 8,55* | € 11,35* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 11,69* | € 15,80* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 10,23* | € 15,82* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 12,48* | € 16,38* | | | | Lager 1690 | | | | 3 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 13,13* | € 17,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 51,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|