| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04440-00004-00 Herst.-Nr.: 04440-00004-00 EAN/GTIN: 4042448361455 |
| |
|
| | |
| tesa Professional 4440 Präzisionkrepp Außen UV PLUS, 50m x 50mm, blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,54* | € 11,42* | | | | Lager 7223 | | | | 3 | | € 7,90* | ab € 12,40* | € 15,79* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 15,17* | € 16,34* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | € 6,80* | ab € 15,47* | € 16,66* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 15,88* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen | Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 47,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|