Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 2001.82 D.57mm H.18mm VA ma Dübelmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000256815
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     200182
EAN/GTIN:
     4041518137167
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
flach · inkl. Befestigungsmaterial · Höhe 18 mm · Edelstahl · mit schwarzem Gummipuffer · BodenmontageVerwendung max. Türgewicht ca. 50 kg · mit Unterlagen 5/10/15 mm unterbaubar
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
57 mm
Höhe:
18 mm
Modell:
2001.82
Befestigungsart:
Dübelmontage
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 19,93*
1 Tag
251
1
€ 9,50*
ab € 15,33*
€ 20,03*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 15,93*
€ 20,89*
1
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 20,99*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 16,13*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.