Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türpuffer, 2001, H 18, mit Zapfen, Edelstahl, edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS Türpuffer, 2001, H 18, mit Zapfen, Edelstahl, edelstahl matt gebürstet
KWS Türpuffer, 2001, H 18, mit Zapfen, Edelstahl, edelstahl matt gebürstet
KWS Türpuffer, 2001, H 18, mit Zapfen, Edelstahl, edelstahl matt gebürstet
KWS Türpuffer, 2001, H 18, mit Zapfen, Edelstahl, edelstahl matt gebürstet
KWS Türpuffer, 2001, H 18, mit Zapfen, Edelstahl, edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     5417B-p878304
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4041518137167
EAN/GTIN:
     4041518137167
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Türpuffer 2001 • Türpuffer für Bodenmontage • Mit schwarzem Gummipuffer • Inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Befestigungstechnik:
verdrehsicher
Befestigungssystem:
Bodenmontage
Türart:
Innentür
Farbton:
edelstahl
Ergänzung:
mit Montagezubehör
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Tiefe:
46 mm
Breite:
57
Farbe:
schwarz/edelstahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Gummipuffer:
schwarz
Ausführung:
mit einseitigem Gummipuffer
Basis:
Türpuffer
Lief.-Art.-Nr.:
200182
Türgewicht:
50 kg
Oberfläche:
matt gebürstet
Material:
Edelstahl
Höhe:
18 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 19,84*
2 Tage
224
1
€ 9,50*
ab € 15,30*
€ 19,94*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 20,78*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 20,80*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.