Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 200182 Bodentürpuffer 2001.82 Ø 57 mm Höhe 18 mm Edelstahl matt Dübelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 200182 Bodentürpuffer 2001.82 Ø 57 mm Höhe 18 mm Edelstahl matt Dübelmontage
KWS 200182 Bodentürpuffer 2001.82 Ø 57 mm Höhe 18 mm Edelstahl matt Dübelmontage
KWS 200182 Bodentürpuffer 2001.82 Ø 57 mm Höhe 18 mm Edelstahl matt Dübelmontage
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453225
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     200182
EAN/GTIN:
     4041518137167
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Bodentürpuffer 2001.82 D.57mm H.18mm VA ma Dübelmontage KWS flach · inkl. Befestigungsmaterial · Höhe 18 mm · Edelstahl · mit schwarzem Gummipuffer · Bodenmontage Verwendung max. Türgewicht ca. 50 kg · mit Unterlagen 5/10/15 mm unterbaubar
Weitere Informationen:
eClassID:
23270303
HerstellerNr:
200182
Werksnummer:
3000256815
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 57 mm Höhe 18 mm
Produktart:
Bodentürpuffer
Ausfuehrung:
Edelstahl, rostfrei matt
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 19,84*
2 Tage
221
1
€ 9,50*
ab € 15,30*
€ 19,94*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 20,78*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 15,94*
€ 20,80*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 16,18*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.