| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6630402 Herst.-Nr.: 2001.82 EAN/GTIN: 4041518137167 |
| |
|
| | |
| Türpuffer KWS, Edelstahl matt Puffer Weich-PVC, schwarz
Puffer Weich-PVC schwarz, mit Befestigungsschraube und Dübel Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Boden / Türen | Flügelgewicht: | 50 kg | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Puffer | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt gebürstet | H/B/S Platte: | mm | Material/Oberfläche: | Edelstahl matt gebürstet | Modellbezeichnung: | 2001,2001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,14* | € 19,84* | | | | Lager 4708 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 15,30* | € 19,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,95* | € 20,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,94* | € 20,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,25* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|