Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer 2001.82 D.57mm H.18mm VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodentürpuffer 2001.82 D.57mm H.18mm VA
Bodentürpuffer 2001.82 D.57mm H.18mm VA
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-203691
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     200182
EAN/GTIN:
     4041518137167
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
flach · inkl. Befestigungsmaterial · Höhe 18 mm · Edelstahl · mit schwarzem Gummipuffer · BodenmontageVerwendung max. Türgewicht ca. 50 kg · mit Unterlagen 5/10/15 mm unterbaubar
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
57 mm
Höhe:
18 mm
Modell:
2001.82
Befestigungsart:
Dübelmontage
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi edelstahl, bummsi, Türpuffer, Puffer, Türstopper, 3000256815
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
19
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 19,96*
1 Tag
221
1
€ 9,50*
ab € 15,25*
€ 20,09*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 20,93*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 15,93*
€ 20,95*
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.