Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer TSW 2390/2365 VA ma L.90mm BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253340
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSW 2390 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482155318
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
inklusive Befestigungsmaterial · Edelstahl mattWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
51 mm
Länge:
90 mm
Form:
rund
Modell:
TSW 2390 Ni SB
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 11,53*
2 Tage
70
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,45*
€ 11,79*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 11,86*
Lager 1690
52
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,45*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
15701
ab € 22,75*
Zubehör
Burg-Wächter
15721
ab € 6,40*
Zubehör
Burg-Wächter
15410
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.