Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer TSW 2390/2365 VA ma L.90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtürpuffer TSW 2390/2365 VA ma L.90mm
Wandtürpuffer TSW 2390/2365 VA ma L.90mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198350
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSW 2390 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482155318
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
inklusive Befestigungsmaterial · Edelstahl mattWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
51 mm
Länge:
90 mm
Form:
rund
Modell:
TSW 2390 Ni SB
Marke:
BURG-WÄCHTER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,51*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 11,56*
1 Tag
70
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,82*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 11,89*
1 Tag
70
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
15701
ab € 22,84*
Zubehör
Burg-Wächter
15721
ab € 6,40*
Zubehör
Burg-Wächter
15410
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.