Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Türstopper TSW2390NISB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Türstopper TSW2390NISB
Wand-Türstopper TSW2390NISB
Artikel-Nr.:
     400-1279236
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TSW2390NISB
EAN/GTIN:
     4003482155318
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi

Wand-Türstopper TSW2390NISB


Der BURG-WÄCHTER Türstopper TSW 2390 Ni aus Edelstahl ist 90 mm lang und hat einen Durchmesser von 51 mm. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
- Breite: 51, - Gewicht: 0,107 kg, - Höhe: 51, - Länge: 90





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,107 kg
Länge:
90
Breite:
51
Höhe:
51
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,51*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 11,56*
2 Tage
70
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,82*
Lager 400
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 11,89*
2 Tage
70
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
15701
ab € 22,84*
Zubehör
Burg-Wächter
15721
ab € 6,40*
Zubehör
Burg-Wächter
15410
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.