Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 15721 Türstopper Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859829-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     15721
EAN/GTIN:
     4003482157213
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Burg Wächter 15721 Türstopper Edelstahl-Optik

BURG-WÄCHTER TürstopperTWM 2495 Ni SB

Für Wandmontage
Stoppt und hält die Tür fest
Haltekraft: ca. 6 - 7 kg

Der Design-Türstopper TWM 2495 Ni von BURG-WÄCHTER ist ideal geeignet zum sicheren und sanften Stoppen von schweren Türen. Der Stopper wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert und ist dank einer leichten Montage schnell anzubringen. Dank des integrierten Magnets stoppt er die Tür und hält sie fest. Der Stopper hat eine Haltekraft von ca. 6 - 7 kg. Die Oberfläche ist in Edelstahl-Optik und rostfrei. Daher auch ideal für Außenbereich einsetzbar.

Ausstattung:
Rostfreier Edelstahl
Für den Außenbereich einseztbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl-Optik · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Magnet-Türstopper TWM 2495 Ni SB, Inkl. Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 45 mm x 95 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl-Optik
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Marke:
Burg Wächter
Produkt-Art:
Türstopper
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
3
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,52*
1
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 9,64*
2 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 6,92*
€ 9,87*
2 Tage
63
8
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 10,12*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
15701
ab € 22,75*
Zubehör
Burg-Wächter
15531
ab € 7,82*
Zubehör
Burg-Wächter
15410
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.