Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopper Standard TSB 2040 GR, weiß, Kunststoff, Durchmesser: 40mm, Höhe: 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-49937
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     15410
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Türstopper Standard TSB 2040 GR, weiß, Kunststoff, Durchmesser: 40mm, Höhe: 25mm

Türstopper Standard TSB 2040 GR, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 40 mm, Höhe: 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Türpuffer, Türstopper, Türtechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
43
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,75*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 6,90*
€ 11,88*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 11,09*
€ 16,38*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
15701
ab € 22,84*
Zubehör
Burg-Wächter
15531
ab € 7,82*
Zubehör
Burg-Wächter
15721
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.