| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449007701 Herst.-Nr.: 6954 EAN/GTIN: 5027375045455 |
| |
|
| | |
| Einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme. Schnell nachfüllbarer Spender in schickem Design mit reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Standard | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender Standard | Produktverwendung: | C-Falz, Interfold-Falz / W-Falz | Maße: | 31,7 x 40,7 x 14,7 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,20* | € 28,13* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,26* | € 28,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,77* | € 28,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,75* | € 28,95* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 24,11* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 22,20* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|