Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Aquarius Papierhandtuchspender, Kunststoff, Weiß, , 320mm x 420mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7800100
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954
EAN/GTIN:
     5027375011917
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Typ = Wandmontage
Wandmontage = Ja
Farbe = Weiß
Breite = 150mm
Tiefe = 320mm
Höhe = 420mm
Material = Kunststoff
Reihe = Aquarius

Kimberly Clark
Weitere Informationen:
Typ:
Wandmontage
Wandmontage:
Ja
Farbe:
Weiß
Breite:
150mm
Tiefe:
320mm
Höhe:
420mm
Material:
Kunststoff
Reihe:
Aquarius
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, 7800100, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Kimberly Clark, 6954, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towel Dispensers
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 22,26*
€ 28,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 28,14*
1
€ 7,95*
ab € 21,65*
€ 28,50*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 22,81*
€ 28,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,12*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 24,12* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
553000
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.