Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender AQUARIUS 6954 H407xB317xT150ca.mm Stand.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000469672
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954
EAN/GTIN:
     5027375011917
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme · dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall · wahlweise mit Druckknopf oder abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Standard
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe ca.:
407 mm
Breite ca.:
317 mm
Tiefe ca.:
150 mm
Marke:
AQUARIUS
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 21,63*
€ 27,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,27*
€ 28,24*
1
€ 7,95*
ab € 21,80*
€ 28,60*
1
€ 8,95*
ab € 24,18*
€ 31,55*
Lager 1498
5
1
€ 5,50*
ab € 31,88*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 31,88* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
553000
ab € 33,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.