Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 57230-00004 19mmx50m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164206230
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57230-00004
EAN/GTIN:
     4042448360519
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das universale Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Das klebstarke Band eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Feuchtigkeitsunempfindlich und extrem belastbar durch Gewebeverstärkung. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Perfect
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Perfect
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
basteln, reparieren, befestigen, bündeln, verstärken, kennzeichnen
Maße:
19 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
310 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Nein
reißfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Acrylat
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
rot
Oberflächenbeschaffenheit:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50mx19mm rot, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,80*
€ 24,83*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,73*
€ 25,48*
Lager 1682
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 26,93*
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,98*
€ 26,94*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 27,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 15,95*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,25*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,69*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,47*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,99*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,93*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,98*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,35*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,40*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,11*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,17*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.