Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband extra Power Perfect 56343-00041 38mmx2,75m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164006570
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00041
EAN/GTIN:
     4042448044297
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa® Gewebeband extra Power® Perfect ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen, Instandsetzungen. Auch für raue Untergründe geeignet. Für dauerhaft haltbare, hochbelastbare und stabile Ergebnisse. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
extra Power® Perfect
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband extra Power® Perfect
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
fixieren, reparieren, abdichten, bündeln
Maße:
38 mm x 2,75 m (B x L)
Gesamtdicke:
310 µm
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Acrylat
Farbe:
braun
Oberflächenbeschaffenheit:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, gewebeband tesa 2,75mx38mm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 4,31*
1 Tag
63
1
€ 5,49*
ab € 3,24*
€ 4,33*
1
€ 4,75*
ab € 3,43*
€ 4,55*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 4,72*
1
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 1,29455* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,79*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,86*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00040-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,77*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56343-00031-02
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.