Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher-Kombination - Anthrazit, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Ascher-Kombination - Anthrazit, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, STANDARD
Abfall-Ascher-Kombination - Anthrazit, 115 x 18 x 15 cm, Stahlblech, STANDARD
Artikel-Nr.:
     1675-Y2922725
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     3950
EAN/GTIN:
     4030695039500
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Stahlblech
Anwendungsgebiet:
Für außen
Oberfläche:
Verzinkt, pulverbeschichtet
Ausführung:
Standsäule
Eigenschaften:
Inhalt Ascher: 2 l
Lieferumfang:
Inkl. Montagematerial, Schlüssel
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
18 cm
Höhe:
115 cm
Tiefe:
15 cm
Produktlinie:
STANDARD
Inhalt:
5 l
Gewicht:
10 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 256,05*
€ 310,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,71*
€ 310,15*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 274,27*
€ 328,47*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,73*
€ 367,60*
Lager 1675
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 430,22*
€ 538,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,15*
€ 640,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,41*
€ 584,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,59*
€ 560,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,22*
€ 511,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 261,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 326,51*
Ähnlich
SETON
Y2949835
ab € 18,46*
Ähnlich
SETON
Y2663213
ab € 9,06*
Ähnlich
SETON
Y2663223
ab € 21,01*
Ähnlich
SETON
Y2663217
ab € 11,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 190,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 135,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 105,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 76,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.