Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Folie
Sicherheitsschild Elektrotechnik - Warnung vor elektrischer Spannung, Folie
Artikel-Nr.:
     1675-Y2672010
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2672010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
blitzpfeil kombi-warnschild
Weitere Informationen:
Zeichen:
Warnung vor elektrischer Spannung
Text:
Fremdspannung Lebensgefahr
Farbe:
Gelb/Schwarz
Material:
Folie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Schaltschränke, Spannungskästen, Zäune, Wände
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Ecken:
Spitz
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+100 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +100 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
20 cm
Höhe:
10 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Schilder
Darstellung:
Symbol und Text
Kennzeichnungs-Typ:
Warnzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,97*
Ähnlich
SETON
E28801333011425
ab € 26,10*
Ähnlich
SETON
E28802233011425
ab € 26,57*
Ähnlich
SETON
288013010114
ab € 26,31*
Ähnlich
SETON
E28802201011425
ab € 26,78*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,34*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,21*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,39*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.