Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettpunkte - Schwarz, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettpunkte - Schwarz, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
Klettpunkte - Schwarz, 13 mm, Polyamid, Selbstklebend, Flauschpunkte
Artikel-Nr.:
     1675-Y1103398
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     201013330114
EAN/GTIN:
     4030913859019
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Klett-Klebepunkte
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Flauschpunkte
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
13 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,20*
€ 33,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 34,02*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,99*
€ 34,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,84*
€ 37,08*
Lager 1675
9
€ 8,95*
ab € 26,29*
€ 45,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 139,84*
Ähnlich
SETON
E22902033099925
ab € 18,11*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 14,09*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 20,18*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 14,19*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 20,13*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,36*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,38*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 22,25*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 22,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.