Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 2 x 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich, Spendebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 2 x 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich, Spendebox
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3560, Transluzent, 2 x 25 mm x 5 m, 5.7 mm, 40 Köpfe/cm2, Aussenbreich, Spendebox
Artikel-Nr.:
     615IT-S17920
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ356D
EAN/GTIN:
     04001895502408
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gehäuse-Zubehör
Die Kurzrollen-Varianten mit Synthese-Kautschuk- oder Acrylatk-Kebstoff sind ideal geeignet für eine Vielzahl von Befestigungen wie z.B. Metalle, Glas, Kunststoff, Pulverbeschichtung und andere Substrate.
Weitere Informationen:
Brand:
Dual Lock™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
transparenter Acrylklebstoff
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
25,4 mm
Gesamtlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, dichtungsband weiß 25mm breit, dichtband scotch, dichtband, 3m duallock, 3m dual lock, dual lock, flexibler druckverschluss, kleben wiederlösbar
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,80*
€ 176,91*
9 Tage
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,97*
€ 176,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 146,79*
€ 177,15*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 177,71*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 166,57*
€ 198,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,80*
€ 167,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 140,80* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.