Kombischilder mit Warnzeichen und Zusatzschilder für mehr Sicherheit
Als Stromunfall, Elektrounfall oder elektrischem Schlag bezeichnet man die körperliche Verletzung von Mensch oder Tier durch elektrischen Strom. Daher darf zur Vermeidung solcher Unfälle die maximale Berührungsspannung 50 Volt (V) Wechselspannung oder 120 Volt (V) Gleichspannung nicht übersteigen. Die Kombischilder gehören hier zu den
Sicherheitszeichen, weil sie durch die Kombination von geometrischer Form und Farbe sowie Bildzeichen eine bestimmte Sicherheits- und Gesundheitschutzaussage bzgl. des Stromes ermöglichen (§ 2 Satz 1, Nr. 2 BGV A 8). Das Zusatzschild zum Warnschild oder die Kombination von Warnschild und Text auf einem Schild erfüllen diesen Zweck, weil sie vor Strom in spezieller Ausgestaltung warnen und sorgen damit für mehr Sicherheit des Einzelnen.
Das Schild
Das Warnschild “Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung““ist gelb, hat einen schwarzen Rand und mittig einen schwarzen Blitz. Durch ein rechteckiges Zusatzschild wird die Gefahr durch einen schwarzen Text auf gelbem Hintergrund näher konkretisiert, wie etwa durch Hochspannung Lebensgefahr“, Fremdspannung, „Achtung! Kabel! oder
Anlage unter Spannung. Es gibt auch andere Varianten des Kombi-Schildes. Zum einen kann das Dreieck und der Text bei großformatigen Schildern auf einem weißen Hintergrund untereinander abgebildet sein oder zum anderen bei kleineren Formaten auf gelbem Hintergrund nebeneinander.
Das Material
Die Kombischilder mit Warnzeichen und Zusatzschildern können aus Aluminium, aus Kunststoff wie Hart-PVC oder ähnlichem wie Respopal, Magnetfolie oder Folie bestehen. Während Aluminium und Kunststoff meistens einer Verschraubung bedürfen, kommt Folie mit Kleben aus. Diese Varianten sind für die dauerhafte Kennzeichnung vorgesehen. Die Magnetfolie dagegen bietet eine vorübergehende Verwendung, bedarf aber auch eines entsprechenden Untergrundes aus Eisen oder magnetischen Legierungen.
Der Inhalt
Die Inhalte weisen auf Gefährdungen des Menschen durch Strom hin. Sie lauten Vorsicht! Kabel unter Spannung, Anlage unter Spannung“, Arbeiten dürfen nur bei ausgeschaltetem Hauptschalter durchgeführt werden“ oder „Vor Öffnen Netzspannung abschalten“. Zudem gibt es die Kombischilder auch in Bezug auf bauliche Einrichtungen, die mit Strom etwas zu tun haben. Diese Schilder sind mit „Elektrische Einrichtungen“ oder „
Elektrischer Betriebsraum“ beschriftet.