Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Weiß, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klettband - Weiß, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
Klettband - Weiß, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
Artikel-Nr.:
     1675-Y1103393
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E28802201011425
EAN/GTIN:
     4030913858968
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Hakenpunkte
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
22 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,1337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,25*
€ 56,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,56*
€ 53,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,26*
€ 46,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 140,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.