Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klettband - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
Klettband - Schwarz, 22 mm, Polyamid, Selbstklebend, Hakenpunkte
Artikel-Nr.:
     1675-Y1103392
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     E28802233011425
EAN/GTIN:
     4030913858951
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Hakenpunkte
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
22 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,13285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,98*
€ 55,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 44,29*
€ 52,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SJ356D
ab € 140,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.