Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammschild - Toiletten, Schwarz, 8.3 cm, Edelstahl, Selbstklebend, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogrammschild - Toiletten, Schwarz, 8.3 cm, Edelstahl, Selbstklebend, Silber
Piktogrammschild - Toiletten, Schwarz, 8.3 cm, Edelstahl, Selbstklebend, Silber
Artikel-Nr.:
     1675-Y2663803
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     492023
EAN/GTIN:
     4005546401096
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Damen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Toiletten
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Matt, gebürstet
Hintergrund:
Silber
Marke:
DURABLE
Individueller Aufdruck:
Nein
Durchmesser:
8,3 cm
Stärke2:
1 mm
PivotAttributeValue:
Optik: Motiv Modern, Edelstahl, rund
Darstellung:
Symbol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 3,87*
€ 5,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 5,98*
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 4,355*
€ 7,55*
1
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 7,55*
Lager 1675
nicht lagernd
1
€ 8,95*
ab € 12,47*
€ 22,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
491268
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,31*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.