Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstab - 2 m, Metall, Ausziehbar, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopstab - 2 m, Metall, Ausziehbar, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Teleskopstab - 2 m, Metall, Ausziehbar, Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
Artikel-Nr.:
     1675-Y2603829
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     00735500
EAN/GTIN:
     4250560504715
Suchbegriffe:
Farbroller Teleskopstange
Farbroller Teleskopstiel
farbroller teleskopstange
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Anwendungsbereich:
Markierungen auf Straßen, Baustellen, Parkplätzen, in Lagerhallen, Werkstätten
Eigenschaften:
Ausziehbar
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
2 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
23
5
€ 5,80*
ab € 9,55*
€ 12,62*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 20,05*
Lager 1675
14
1
€ 8,95*
ab € 20,53*
€ 31,48*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 14 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
12005-MG
ab € 2,94*
Ähnlich
SETON
12004MG
ab € 9,05*
Ähnlich
SETON
12002-MG
ab € 11,56*
Ähnlich
SETON
12006-MG
ab € 14,60*
Ähnlich
SETON
12003MG
ab € 13,73*
Ähnlich
SETON
12000-MG ( 14000-MG + 13161-SN)
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.