Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 12 x 15 cm, Polypropylen, 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 12 x 15 cm, Polypropylen, 200 g
Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 12 x 15 cm, Polypropylen, 200 g
Artikel-Nr.:
     1675-Y2670853
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     12000-MG ( 14000-MG + 13161-SN)
EAN/GTIN:
     4250410100012
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Parkplätze, Fahrbahnen, verkehrsberuhigte Zonen, Abstellflächen
Lieferumfang:
Inkl. 4 Stahlnägel zur Befestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12 cm
Höhe:
3,2 cm
Länge:
15 cm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 14 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
Y4559310
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y5475852
ab € 55,31*
Ähnlich
Brady
Y4559307
ab € 54,85*
Ähnlich
Brady
Y4559308
ab € 55,17*
Ähnlich
Brady
Y4559311
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y4559309
ab € 54,92*
Ähnlich
SETON
2562321
ab € 60,64*
Ähnlich
SETON
259382
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.