Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.8 x 12 x 22 cm, Polypropylen, 210 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.8 x 12 x 22 cm, Polypropylen, 210 g
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.8 x 12 x 22 cm, Polypropylen, 210 g
Artikel-Nr.:
     1675-Y2670857
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     12006-MG
EAN/GTIN:
     4250410100616
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Parkplätze, Fahrbahnen, verkehrsberuhigte Zonen, Abstellflächen
Lieferumfang:
Inkl. 2 Schrauben und Dübel zur Befestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12 cm
Höhe:
2,8 cm
Länge:
22 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
210 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1675
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 14,60*
€ 24,02*
6 Tage
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 285,99*
€ 350,03*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 14 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
Y4559310
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y5475852
ab € 55,31*
Ähnlich
Brady
Y4559307
ab € 54,85*
Ähnlich
Brady
Y4559308
ab € 55,17*
Ähnlich
Brady
Y4559311
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y4559309
ab € 54,92*
Ähnlich
SETON
2562321
ab € 60,64*
Ähnlich
SETON
259382
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.