Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungskappen - Gelb, 2 x 10.5 x 10.5 cm, ABS-Kunststoff, 110 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2 x 10.5 x 10.5 cm, ABS-Kunststoff, 110 g
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2 x 10.5 x 10.5 cm, ABS-Kunststoff, 110 g
Artikel-Nr.:
     1675-Y2800932
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     12005-MG
EAN/GTIN:
     4250410150512
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
ABS-Kunststoff
Anwendungsbereich:
Parkplätze, Fahrbahnen, verkehrsberuhigte Zonen, Abstellflächen
Lieferumfang:
Inkl. 2 Schrauben und Dübel zur Befestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10,5 cm
Höhe:
2 cm
Länge:
10,5 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
110 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
21
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,30*
Lager 1675
47
1
€ 8,95*
ab € 9,86*
€ 16,41*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 21,11*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.