Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 10 x 22 cm, Polypropylen, 240 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 10 x 22 cm, Polypropylen, 240 g
Boden-Markierungskappen - Gelb, 3.2 x 10 x 22 cm, Polypropylen, 240 g
Artikel-Nr.:
     1675-Y2670856
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     12003MG
EAN/GTIN:
     4250410100319
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Parkplätze, Fahrbahnen, verkehrsberuhigte Zonen, Abstellflächen
Lieferumfang:
Inkl. 4 Stahlnägel zur Befestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
3,2 cm
Länge:
22 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
240 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1675
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,75*
€ 22,78*
6 Tage
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 114,76*
€ 144,89*
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 14 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
Y4559310
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y5475852
ab € 55,31*
Ähnlich
Brady
Y4559307
ab € 54,85*
Ähnlich
Brady
Y4559308
ab € 55,17*
Ähnlich
Brady
Y4559311
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y4559309
ab € 54,92*
Ähnlich
SETON
2562321
ab € 60,64*
Ähnlich
SETON
259382
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.