Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.5 x 12 x 14 cm, ABS-Kunststoff, 120 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.5 x 12 x 14 cm, ABS-Kunststoff, 120 g
Boden-Markierungskappen - Gelb, 2.5 x 12 x 14 cm, ABS-Kunststoff, 120 g
Artikel-Nr.:
     1675-Y2800931
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     12004MG
EAN/GTIN:
     4250410100418
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
ABS-Kunststoff
Anwendungsbereich:
Parkplätze, Fahrbahnen, verkehrsberuhigte Zonen, Abstellflächen
Lieferumfang:
Inkl. 4 Stahlnägel zur Befestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
12 cm
Höhe:
2,5 cm
Länge:
14 cm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Gewicht:
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
Y4559310
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y5475852
ab € 55,31*
Ähnlich
Brady
Y4559307
ab € 54,85*
Ähnlich
Brady
Y4559308
ab € 55,17*
Ähnlich
Brady
Y4559311
ab € 54,90*
Ähnlich
Brady
Y4559309
ab € 54,92*
Ähnlich
SETON
2562321
ab € 60,64*
Ähnlich
SETON
259382
ab € 60,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.