Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher WH41 mit Schutzdach, Edelstahl, 310x1100x310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56808
56808
Artikel-Nr.:
     164-56808
Herst.-Nr.:
     1208
EAN/GTIN:
     4030695012084
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher mit Schutzdach
aus Edelstahl
Ascher HxBxT in mm: 410 x 180 x 150
Gesamthöhe in mm: 1100
Bodenplatte in mm: 310 x 310
Inhalt: ca. 3,7 Liter
Gewicht: ca. 9 kg
Lieferung inkl. Montagematerial zur
Bodenbefestigung und Piktogramm-Aufklebern.
Hinweis:
- Einsatz im Innen- und Außenbereich
- praktische Entleerung durch nach vorne
aufklappbaren Aschekasten
- verschließbar (inkl. 1 Schlüssel)
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3367EDELSTAHL
Material:
Edelstahl
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1100 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,13*
€ 311,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,36*
€ 311,86*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 260,49*
€ 312,16*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,07*
€ 313,21*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 441,69*
€ 518,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,11*
€ 616,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,04*
€ 608,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,02*
€ 558,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 769,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3915
ab € 171,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3918
ab € 171,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 168,51*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3913
ab € 169,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 124,95*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7067-00 PB
ab € 98,02*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7067-00 PB
ab € 98,70*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7067-00FV
ab € 78,90*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7070-00 PB
ab € 114,67*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,13*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 318,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 159,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 88,26*
Ähnlich
Metallwerke Renner
7066-00 PB
ab € 93,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.